Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 44 mm

Cod articol: 235505 44
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 44
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 132 mm
Lungime activă LA 182 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 120508 44-..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 20IP (6,3 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 213 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235505 44
Număr producător U11 54400

Descriere

Execuţie:

Cu coadă ABS®.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012.
⌀ maxim = D+0,5mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.