{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 43 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 129 mm | |
Lungime activă LA | 179 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 120508 44-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 210 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235505 43 | |
Număr producător | U11 54300 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS®, 3×D, ⌀ DC: 43mm |
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
371,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
553,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ nominal D | 43 | 43 | 43 |
Coadă tip | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Lungime utilă L1 | 129 mm | 129 mm | 129 mm |