{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 28,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 87 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/8 inch | |
Lungime activă LA | 122 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 090408 32-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235505 28,5 | |
Număr producător | U11 52850 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 28,5 mm |
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Lungime utilă L1 | 87 mm | 87 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |
pentru ⌀ inch | 1 1/8 inch | 1 1/8 inch |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |