KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Coadă ABS® 27 mm

Cod articol: 235505 27
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 27
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 81 mm
pentru ⌀ inch 1 1/16 inch
Lungime activă LA 116 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 07T308 23-..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 147 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235505 27
EAN / GTIN 4047109026209
Număr producător U11 52700

Descriere

Execuţie:

Cu coadă ABS®.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
Găurire cu deplasare a axului până la Vmax = 0,25 mm, de exemplu, cu dispozitivul excentric de ajustare Cod 239010239012.
⌀ maxim = D+0,5mm poate fi obţinut prin modulare.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături