{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 39 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 121 mm | |
Lungime activă LA | 152 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 70 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,35 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 222 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235005 39 | |
EAN / GTIN | 4062406253356 | |
Număr producător | 235005 39 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 39 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
411,28 €
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
517,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 40 | 40 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 152 | 145 |