{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 32 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 99 mm | |
Lungime activă LA | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,35 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 186 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406253288 | |
Număr producător | 235005 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 32 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
355,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
449,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Lungime utilă L1 | 99 | 96 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |