Set de chei cu clichet inelar, reversibil 5 piese 8-19 mm

Cod articol: 2327651
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2327651
EAN / GTIN 4010886895887
Număr producător 2327651
L-Număr L60160 3947

Descriere

Descriere:

Cele mai populare dimensiuni din set
Latera inelară înclinată la 13°, reversibilă
ProfilUD
Transmisie cu cuplu mare
În cutie de plastic
Dimensiuni: 275 x 150 x 42 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 145 mm
  • Înălțime totală [mm]: 42 mm
  • Lungime totală [mm]: 275 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: mată
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături