Cheie cu capăt deschis cu clichet inelar, comutabilă, UD 19 mm

Cod articol: 2297361
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2297361
EAN / GTIN 4010886889466
Număr producător 2297361
L-Număr L60160 134

Descriere

Descriere:

Cu lățimi egale pe platouri
ProfilUD
Transmisie mare a cuplului
Oțel crom vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, inserția clichetului și clichetul cu mangan fosfatat
Forjat
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Cu adaptorul nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 7 UR devine un clichet (de biți)
Latera inelară înclinată la 13°, reversibilă
Cleșă cu clichet inelar nr. 7 R pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
Dobinetă prietenoasă cu mâna datorită arborelui talonat
Geometrie rigidă din punct de vedere torsional, cu efect de grindă dublă T

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 44 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 252 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 36,3 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 42 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 11,7 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 6,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 13°
  • Unghiul de întoarcere: 6 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 19,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături