Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată 23 mm

Cod articol: 232310 23
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal D 23
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
    Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
    Utilizare găurire Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Lungime utilă L1 92 mm
    pentru ⌀ inch 29/32 inch
    Lungime activă LA 116 mm
    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Lungimea cozii Ls 56 mm
    Limită maximă de ajustare Vmax 0,5 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 6IP1 (1,0 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Lungimea totală L 172 mm
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232310 23
    EAN / GTIN 4045197552877
    Număr producător 232310 23

    Descriere

    Execuţie:

    Stabilitate ridicată şi siguranţă maximă a procesului.

    Aplicaţie:

    Pentru utilizare fixă şi rotativă.
    Pentru găurire fără urme de retragere şi precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).
    De asemenea recomandat pentru maşini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare MTC (Multi Task Cutting) în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

    Adaptat pentru:

    Plăci amovibile WOEX 040304.

    Notă:

    ATENŢIE! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
    Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerinţelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 buc.).
    Formularul de solicitare poate fi găsit în eShop, în pagina de produse, opţiunea „Formulare”.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături