{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 8×D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Lungime utilă L1 | 273,1 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX9 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232274 18 | |
EAN / GTIN | 4062406106003 | |
Număr producător | 232274 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară 18
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
600,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
446,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
545,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | Con Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |