{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 8×D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 111,1 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX7 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232274 12 | |
EAN / GTIN | 4062406105983 | |
Număr producător | 232274 12 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |