Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 8×D, Tip: 25

Cod articol: 232265 25
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 8×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 8×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Interval ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Lungime utilă L1 289 mm
Dimensiune con Morse CM 4
Şuruburi de strângere 232990 TX15
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232265 25
EAN / GTIN 4045197592644
Număr producător 232265 25

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 5% şi valorile vccu 10%.