Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară 18

Cod articol: 232265 18
Reducere
554,14 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 8×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Execuţie 8×D
    Coadă tip Con Morse
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    Interval ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
    Lungime utilă L1 273,1 mm
    Dimensiune con Morse CM 3
    Şuruburi de strângere 232990 TX9
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232265 18
    EAN / GTIN 4045197592637
    Număr producător 232265 18

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

    Notă:

    Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
    Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
    Reduceţi valorile pentru avans f cu 5% şi valorile vccu 10%.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături