Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară 25

Cod articol: 232257 25
Reducere
344,02 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 1,5×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Interval ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Lungime utilă L1 52,5 mm
Dimensiune con Morse CM 4
Şuruburi de strângere 232990 TX15
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232257 25
EAN / GTIN 4045197717870
Număr producător 232257 25

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu tăiş drept.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.