Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 1,5×D, Tip: 12

Cod articol: 232257 12
Reducere
245,43 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 1,5×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Interval ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Lungime utilă L1 18,8 mm
Dimensiune con Morse CM 2
Şuruburi de strângere 232990 TX7
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 232257 12
EAN / GTIN 4045197717849
Număr producător 232257 12
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.