Plăcuţă HiPer-Drill Forma E, HB7530, ⌀ de teşire: 24mm

Cod articol: 231690 24
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi treaptă de găurire: 180

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
⌀ de teşire 24 mm
Categorie HB7530
Unghi treaptă de găurire 180 grad
Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric M14
Recomandat pentru ⌀ găurii străpunse 15 mm
Tip produs Placuță pentru adâncire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231690 24
EAN / GTIN 4045197761118
Număr producător 231690 24

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Tăiş Forma E 180°cu vârf de centrare 142° şi faţetă 0,5 mm.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, partea 2 forma H, J şi K, execuţie medie.
Pentru şuruburi conform DIN 912, 6912 şi 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Datele referitoare la regimul de aşchiere sunt valabile pentru elementul de bază 5×D.