Plăcuţă HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 22,5mm

Cod articol: 231660 22,5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 135
  • Semistandard: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
⌀ D 22,5 mm
Categorie HB7725
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 135 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 22
Avans f în GG(G) 0,39 mm/rot
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231660 22,5
EAN / GTIN 4045197714527
Număr producător 231660 22,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.