{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 49 mm - 50,99 mm | |
Lungime utilă L1 | 255 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 70 mm | |
Şurub de strângere | 231999 25IP1 | |
Lungimea totală L | 394 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231610 49 | |
EAN / GTIN | 4062406641511 | |
Număr producător | 231610 49 |