Burghiu suport HiPer-Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 37mm

Cod articol: 231600 37
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 1,5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Execuţie 1,5×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 37 mm - 38,99 mm
Lungime utilă L1 59 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Lungimea cozii Ls 70 mm
Şurub de strângere 231999 25IP
Lungimea totală L 182 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231600 37
EAN / GTIN 4062406641313
Număr producător 231600 37

Descriere

Execuţie:

  • Cele mai mari viteze de avansare şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei coordonate optim.
  • Poziționare exactă a plăcuței datorită locaşului prismatic al plăcuţelor și fixării sigure cu ajutorul găurii centrate.
  • Concentricitate foarte bună în stare montată. (Pentru găuri cu o precizie de până la IT9)
  • Sprijinirea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.

Aplicaţie:

Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
La cerere se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.