DGFHL 32BC-3T33-JHP Plăcuțe întărite pentru canelare și despicare cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele DO-GRIP

Cod articol: 2310026
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2310026
EAN / GTIN 7291075350258
Număr producător 2310026
L-Număr L23920 2627

Descriere

Descriere:

Plăcuțe întărite pentru canelare și debitare cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele DO-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 33 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 111 mm
  • Lungime totală (OAL): 111 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături