TGTR 25.4-3-3-IQ-2Z Suporți de scule cu tijă integrală TANG-GRIP cu 2 buzunare pentru despicare și canelare

Cod articol: 2302886
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302886
EAN / GTIN 7291075328134
Număr producător 2302886
L-Număr L23920 1529

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu tijă integrală TANG-GRIP cu 2 buzunare pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.098″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.138″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.11″
  • Lungime totală (OAL): 5.905″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2.24″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături