DCTL 20B-2T21 Suporturi compacte întărite pentru canelare și despicare

Cod articol: 2302636
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLASHCUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302636
EAN / GTIN 7291075330694
Număr producător 2302636
L-Număr L23920 1533

Descriere

Descriere:

Suporturi compacte întărite pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 21 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea capului (LH): 35.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 42 mm

Din aceeași serie "FLASHCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături