DCTR 25B-3T21 Suporturi compacte întărite pentru canelare și despicare

Cod articol: 2302635
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLASHCUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302635
EAN / GTIN 7291075330687
Număr producător 2302635
L-Număr L23920 1521

Descriere

Descriere:

Suporturi compacte întărite pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 21 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea capului (LH): 35.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 42 mm

Din aceeași serie "FLASHCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături