PCHL 16-D40-3-IQ Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

Cod articol: 2302573
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302573
    EAN / GTIN 7291075317992
    Număr producător 2302573
    L-Număr L23920 2747

    Descriere

    Descriere:

    Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Lungimea capului (LH): 33.3 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 43.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 135 mm
    • Înălțimea cozii (H): 16 mm
    • Lățimea cozii (B): 16 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 40 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături