PCHPRS 20-34 Suport de scule cu plăcuțe cu 5 caneluri pentru prelucrarea pe tenoni lungi

Cod articol: 2302469
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302469
EAN / GTIN 7291075321975
Număr producător 2302469
L-Număr L23920 2461

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu plăcuțe cu 5 caneluri pentru prelucrarea pe tenoni lungi

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.39 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături