TGTR 19-4JHP Suport de sculă cu alimentare cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și despărțire

Cod articol: 2302464
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302464
EAN / GTIN 7291075302080
Număr producător 2302464
L-Număr L23920 3011

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,177″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,146″
  • Înalțime totală (OAH): 1″
  • Lungime totală (OAL): 4,724″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.134″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.177″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.146″
  • Lungimea capului (LH): 1.378″
  • Înălţimea totala (OAH): 1″
  • Lungime totala (OAL): 4.724″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2.1″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate