TGTL 19-3JHP Suport de scule cu alimentare cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și debitare

Cod articol: 2302409
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302409
EAN / GTIN 7291075302028
Număr producător 2302409
L-Număr L23920 3233

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,138″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,11″
  • Înalțime totală (OAH): 1″
  • Lungime totală (OAL): 4,724″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.1″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.138″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.11″
  • Lungimea capului (LH): 1.378″
  • Înălţimea totala (OAH): 1″
  • Lungime totala (OAL): 4.724″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2.1″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.