TGTR 2020-3JHP Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 2302404
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANG-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302404
    EAN / GTIN 7291075301977
    Număr producător 2302404
    L-Număr L23920 2336

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și debitare

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 35 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 27 mm
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 54 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături