TGTL 1616-2T18SH-L120-IQ Suporturi de scule compacte pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 2302343
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302343
    EAN / GTIN 7291075289220
    Număr producător 2302343
    L-Număr L23920 2253

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi de scule compacte pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Înălțimea cozii (H): 16 mm
    • Lățimea cozii (B): 16 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 36 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături