TGTR 1010-2T10SH-L120-IQ Suporturi de scule compacte pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 2302338
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302338
EAN / GTIN 7291075289176
Număr producător 2302338
L-Număr L23920 585

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule compacte pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 26 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături