TGSU 35C-8-IQ Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și despicare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Cod articol: 2302178
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302178
EAN / GTIN 7291075264418
Număr producător 2302178
L-Număr L23920 2046

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și debitare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 7.2 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 7.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 144 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.