SGSA 50-3-8K Freze pentru freze cu fantă pentru plăcuţe GSAN cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2301762
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301762
EAN / GTIN 7291075205152
Număr producător 2301762
L-Număr L24130 82

Descriere

Descriere:

Freze pentru freze cu fantă pentru plăcuţe GSAN cu autofixare și pas apropiat

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.53 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 27 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSAN 3
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1600 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături