DGTR 12.7B-1.4D24SH Suport de scule compact pentru debitare și canelare pe strunguri CNC și strunguri cu mai mulți arbori.

Cod articol: 2301529
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301529
    EAN / GTIN 7291075113662
    Număr producător 2301529
    L-Număr L23920 3360

    Descriere

    Descriere:

    • Suport sculă de despicat
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,055″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,055″
    • Înălțime totală (OAH): 0,65″
    • Lungime totală (OAL): 4,7″

    Caracteristică:

    • Lăţimea corpului (WB): 0.039″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.055″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.055″
    • Lungimea capului (LH): 3/4″
    • Înălţimea totala (OAH): 0.65″
    • Lungime totala (OAL): 4.7″
    • Înălţimea cozii (H): 1/2″
    • Lăţimea cozii (B): 1/2″
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături