SGFL 12.7B-1.6D24 SH Suport de scule cu tijă integrală, cu cap scurt, pentru despicat și canelat, pentru CNC și automate elvețiene

Cod articol: 2301522
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301522
EAN / GTIN 7291075116434
Număr producător 2301522
L-Număr L23920 811

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu tijă integrală, cu cap scurt, pentru despicat și canelat, pentru CNC și automate elvețiene

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.047″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.063″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.063″
  • Lungimea capului (LH): 0.71″
  • Înălțimea totală (OAH): 0.54″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″
  • Înălțimea cozii (H): 1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1/2″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 0.94″

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături