SGFL 12B-2D24 SH Suport compact pentru canelare și despicare cu cap scurt pentru strung lung CNC.

Cod articol: 2301512
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301512
EAN / GTIN 7291075116373
Număr producător 2301512
L-Număr L23920 2705

Descriere

Omschrijving:

Afspanfrees, snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale hoogte (OAH) 13 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale hoogte (OAH) 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 24 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături