DGTL 19B-2D35 Suporți de scule compacți și întăriți pentru despicat și canelat.

Cod articol: 2301426
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301426
EAN / GTIN 7291075089288
Număr producător 2301426
L-Număr L23920 3180

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,689″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,1″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,075″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.063″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.689″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.1″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.075″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături