DGTL 19B-1.4D30 Suporturi de clește compacte întărite pentru despărțire și canelare.

Cod articol: 2301420
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301420
    EAN / GTIN 7291075089226
    Număr producător 2301420
    L-Număr L23920 3072

    Descriere

    Descriere:

    • Suport sculă de despicat
    • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,591″
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,055″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,055″
    • Lungime totală (OAL): 5-1/2″

    Caracteristică:

    • Lăţimea corpului (WB): 0.039″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.591″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.055″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.055″
    • Lungimea capului (LH): 1.2″
    • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
    • Înălţimea cozii (H): 3/4″
    • Lăţimea cozii (B): 3/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături