DGFH 45-6 Suporți pentru muchii de tăiere cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și despicare.

Cod articol: 2301325
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301325
EAN / GTIN 7291075043051
Număr producător 2301325
L-Număr L23920 1752

Descriere

Descriere:

Suporți pentru muchii de tăiere cu și fără găuri de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP și HELI-GRIP pentru canelare și debitare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 5.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 225 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 225 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 160 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături