SGFS 0-17-3 Înlocuitor pentru scule de despicat HSS și brazate.

Cod articol: 2301203
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301203
EAN / GTIN 7291075069693
Număr producător 2301203
L-Număr L23920 1084

Descriere

Descriere:

Înlocuitor pentru scule de despicat HSS și brazate.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.53 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 60 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături