GFN 3J IC328 Plăcuţe de tăiere cu un singur tăiș pentru despicarea și canelarea materialelor moi ale piesei de prelucrat, materiale pentru tuburi, diametre mici.

Cod articol: 6002541
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002541
EAN / GTIN 7291075210378
Număr producător 6002541
L-Număr L23930 306

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu un singur tăiș pentru debitarea și canelarea materialelor moi ale piesei de prelucrat, materiale pentru tuburi, diametre mici.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev