SGFH 26K-3 Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere pe o singură față cu oprire fixă.

Cod articol: 2301188
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301188
EAN / GTIN 7291075069358
Număr producător 2301188
L-Număr L23920 286

Descriere

Descriere:

Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere pe o singură față cu oprire fixă.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.53 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 52 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături