SGFHR 26 T 16 - 1.6 Suporți de tăiș întărit Self-Grip pentru tăiere și canelare. Tip F, cu două și o singură față

Cod articol: 2301081
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2301081
    EAN / GTIN 7291075069518
    Număr producător 2301081
    L-Număr L23920 841

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de tăiș întărit Self-Grip pentru tăiere și canelare. Tip F, cu două și o singură față

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 1.2 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.6 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.6 mm
    • Numărul de buzunare (NOP): 2
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 30 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături