SGSF 125-2.4-32K Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol: 2300976
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300976
EAN / GTIN 7291075070187
Număr producător 2300976
L-Număr L24130 127

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 34 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.42 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.38 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 1.9 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 2.4
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 640 Rev/min

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate