SGFHR 32 T 22 - 2 Suporți de tăiș întărit Self-Grip pentru tăiere și canelare. Tip F, cu două și o singură față

Cod articol: 2300972
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300972
EAN / GTIN 7291075069471
Număr producător 2300972
L-Număr L23920 720

Descriere

Descriere:

Suporți de tăiș întărit Self-Grip pentru tăiere și canelare. Tip F, cu două și o singură față

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.69 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 1
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 42 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături