SGTFR 3225-6 Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru despicare și canelare.

Cod articol: 2300875
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300875
EAN / GTIN 7291075071337
Număr producător 2300875
L-Număr L23920 677

Descriere

Descriere:

Suport de scule compact, cu prindere automată, pentru debitare și canelare.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 5.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5.51 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 80 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături