SGSF 200-4-40K Freze de frezare cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat.

Cod articol: 2300699
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300699
EAN / GTIN 7291075069907
Număr producător 2300699
L-Număr L24130 4

Descriere

Descriere:

Freze cu discuri și fante, adâncimea de tăiere, max. (CDX) 59 mm, diametrul de tăiere (DC) 200 mm, numărul de inserții (CICT) 14, lățimea de tăiere max. (CWX) 4,52 mm, lățimea de tăiere min. (CWN) 3,54 mm, diametrul butucului (DHUB) 80 mm, grosimea butucului (THUB) 3,2 mm, numărul periferic ef. de inserții (ZEFP) 14

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 59 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.52 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.54 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 3.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 4
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 14
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 400 Rev/min

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături