SGFFR 25-75-6 Suporturi compacte pentru canelare axială

Cod articol: 2300420
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2300420
    EAN / GTIN 7291075068955
    Număr producător 2300420
    L-Număr L23920 537

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi compacte pentru canelare axială

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 102 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 75 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături