GFF 6N IC656 Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Cod articol: 6000037
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6000037
    EAN / GTIN 7291075261974
    Număr producător 6000037
    L-Număr L23930 568

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 44 mm
    • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.2 mm/rev
    • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături