SGFFA 60-L-2 Suporți de scule de canelare axială ranforsată pentru tije standard.

Cod articol: 2300257
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300257
EAN / GTIN 7291075067828
Număr producător 2300257
L-Număr L23920 1764

Descriere

Descriere:

Suporți de scule de canelare axială ranforsată pentru tije standard.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 80 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 60 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături