GFF 2N IC656 Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Cod articol: 6000009
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6000009
EAN / GTIN 7291075261868
Număr producător 6000009
L-Număr L23930 550

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 35 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.13 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.03 mm/rev